{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 41 mm | |
Lungime cheie L | 560 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 20 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
AS-Drive pe partea inelului | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614200 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019410 | |
Număr producător | 40104141 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 41mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
35,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
888 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | fosfatată | cromată |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |