{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
AS-Drive pe partea inelului | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754019199 | |
Număr producător | 40101111 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 11mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
1,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
4,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.700 livrabil imediat
7,31 €
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | Cromat cu nichel | cromat | cromate cu nichel |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |