Chei combinate, model lung 27 mm

Cod articol: 614200 27
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 27 mm
    Lungime cheie L 385 mm
    Înălţime maximă cioc h1 12 mm
    Înălţime maximă inel h2 max 18 mm
    Poziţie inel 15 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel aliat cu crom
    Suprafaţă Cromat cu nichel
    Dimensiuni deschidere chei metric
    AS-Drive pe partea inelului da
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 614200 27
    EAN / GTIN 4018754019359
    Număr producător 40102727

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
    Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

    Standard:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

    Notă:

    AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
    • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
    • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.