{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Lungime cheie L | 330 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 10,2 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 15,7 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
AS-Drive pe partea inelului | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614200 24 | |
EAN / GTIN | 4018754019328 | |
Număr producător | 40102424 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
26,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
674 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | cromat | cromate cu nichel |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
Lungime cheie L | 330 mm | 338 mm | 330 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |