{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Lungime cheie L | 135 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | Cromat cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
AS-Drive pe partea inelului | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019151 | |
Număr producător | 40100707 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
8,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
3,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | 5 mm |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 135 mm | 138 mm |
Deschiderea cheii | 7 mm | 7 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |