{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Grosime cap h max | 12,2 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat, cu izolaţie din plastic | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Număr producător | 504000110029 - 11MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă simplă complet izolată 18 mm
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
18,80 €
13,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lungime cheie L | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel special | |
Grosime cap h max | 12,2 mm | 6,5 mm | 13 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei pentru şuruburi |