{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Lungime cheie L | 175 mm | |
Grosime cap h max | 6,5 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613300 18 | |
EAN / GTIN | 4045197384843 | |
Număr producător | 613300 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 18mm
La cerere
În stoc
1.290 livrabil imediat
2,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lungime cheie L | 175 mm | 175 mm |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel special | |
Grosime cap h max | 6,5 mm | 13 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Chei pentru şuruburi |