Cheie fixă simplă 17 mm

Cod articol: 613300 17
La cerere
În stoc
7.144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 17 mm
    Standard DIN 894
    Lungime cheie L 165 mm
    Grosime cap h max 6,5 mm
    Poziţie cioc 15 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel special
    Suprafaţă brunat
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 613300 17
    EAN / GTIN 4045197384836
    Număr producător 613300 17

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

    Standard:

    DIN 894

    Material:

    Oţel special (rezistenţă 1200 – 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.