{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Lungime cheie L | 230 mm | |
Grosime cap h max | 9,5 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | brunat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613300 24 | |
EAN / GTIN | 4045197384874 | |
Număr producător | 613300 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
3.357 livrabil imediat
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
18,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lungime cheie L | 230 mm | 230 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel special | |
Grosime cap h max | 9,5 mm | 13,4 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Chei pentru şuruburi |