Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 613300 8
La cerere
În stoc
4.519 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Standard DIN 894
Lungime cheie L 100 mm
Grosime cap h max 4 mm
Poziţie cioc 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel special
Suprafaţă brunat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613300 8
EAN / GTIN 4045197384744
Număr producător 613300 8

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Standard:

DIN 894

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 – 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.