{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 215 mm | |
Grosime cap h max | 15 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat, cu izolaţie din plastic | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613330 24 | |
EAN / GTIN | 2050001014504 | |
Număr producător | 50400 0240 029 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă simplă complet izolată 24 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
21,90 €
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
18,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lungime cheie L | 215 mm | 230 mm | 230 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel special | |
Grosime cap h max | 15 mm | 9,5 mm | 13,4 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei pentru şuruburi |