{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 205 mm | |
Grosime cap h max | 13,5 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat, cu izolaţie din plastic | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Număr producător | 50400 0220 029 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă simplă complet izolată 22 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
21,50 €
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Poziţie cioc | 15 grad | 15 grad |
Suprafaţă | cromat, cu izolaţie din plastic | brunat |
Lungime cheie L | 205 mm | 205 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel special |
Grosime cap h max | 13,5 mm | 8,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |