{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 150 mm | |
Grosime cap h max | 10,6 mm | |
Poziţie cioc | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat, cu izolaţie din plastic | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613330 14 | |
EAN / GTIN | 4035894044690 | |
Număr producător | 50400 0140 029 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă simplă complet izolată 14 mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
15,95 €
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lungime cheie L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Grosime cap h max | 10,6 mm | 6 mm | 10,4 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei pentru şuruburi |