{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 150 mm | |
Grosime cap h max | 10,4 mm | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 613333 14 | |
EAN / GTIN | 4067263070092 | |
Număr producător | 613333 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei fixe simple izolate complet, Deschiderea cheii: 14mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.254 livrabil imediat
2,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Lungime cheie L | 150 mm | 150 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Grosime cap h max | 10,4 mm | 6 mm |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |