{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungime cheie L | 110 mm | |
Grosime cap h max | 8,1 mm | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 613333 10 | |
EAN / GTIN | 4067263070061 | |
Număr producător | 613333 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei fixe simple izolate complet, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
9,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.719 livrabil imediat
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Suprafaţă | brunat | |
Lungime cheie L | 110 mm | 110 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Grosime cap h max | 8,1 mm | 5 mm |
Tip produs | Chei pentru şuruburi | Cheie reglabilă |