Set de scule, 29 buc. scule izolate VDE în mapă de scule

Cod articol: 680540
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
Număr de piese 29
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680540
Copiaţi
EAN / GTIN 2050001017611
Copiaţi
Producător Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde scule, izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682. Mapă cu scule din piele sintetică netedă.

Livrare:

Cheie fixă simplă: Câte 1 buc. Cod 613333 Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19
wiha Cheie tubulară cu mâner: Câte 1 buc. Cod 622500 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Şurubelniţă lată pentru electrician: Câte 1 buc. Cod 663301 Ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 2,5
BENNING Dispozitiv de verificare a tensiunii „analogic”: 1 buc. Cod 473105 Ref. ANALOG
Cheie pentru siguranţe electrice, complet izolată până la 1000 V conform EN 60900: 1 buc. Cod 665800
Şurubelniţă de electrician pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668631 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713300 Ref. 200
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160
KNIPEX® Foarfecă pentru cabluri: 1 buc. Cod 730350 Ref. 165
KNIPEX® Cuţit pentru cablu, fixat: 1 buc. Cod 844410

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în trusă de scule.

Descărcări și documente

Produse potrivite