BCR D120-QT IC328 Plăcuţe pentru frezarea profilurilor.

Cod articol: 5604107
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DROPMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604107
EAN / GTIN 7291075123098
Număr producător 5604107
L-Număr L23970 334

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezarea profilurilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.1 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 5.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături