BCM D1.25-A-W1.25-C Freze cu colț sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3103054
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DROPMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103054
    EAN / GTIN 7291075171594
    Număr producător 3103054
    L-Număr L23980 3099

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu colț sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 5/8″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.02″
    • Tip frontal: A
    • Lungime funcţională (LF): 5.159″
    • Lungimea capului (LH): 2.52″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D1.25-QT
    • Lungime totală (OAL): 6.3″
    • Tip de coadă: Weldon

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături