BCR D1.25-QT IC328 Plăcuțe pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5603712
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DROPMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603712
EAN / GTIN 7291075123050
Număr producător 5603712
L-Număr L23970 638

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungime plăcuță (INSL): 1,109″
  • Grosime plăcuță (S): 0,21″
  • Lățime plăcuță (W1): 0,594″.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 5/8″
  • Lungimea placutei (INSL): 1.109″
  • Grosimea placutei (S): 0.21″
  • Lăţimea placutei (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături