BCM D1.00-B-W1.25-C Freze cu cap cu bilă și Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3103053
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103053
EAN / GTIN 7291075171587
Număr producător 3103053
L-Număr L23980 3094

Descriere

Descriere:

Freze cu cap cu bilă și Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 2.2 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.79″
  • Tip frontal: B
  • Lungime funcţională (LF): 7.609″
  • Lungimea capului (LH): 3-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D1.00-QT
  • Lungime totală (OAL): 8-3/4″
  • Tip de coadă: Weldon

Produse potrivite

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături