BCR D1.00-QT IC928 Plăcuțe pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5604060
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604060
EAN / GTIN 7291075123074
Număr producător 5604060
L-Număr L23970 639

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungime plăcuță (INSL): 0,87″
  • Grosime plăcuță (S): 0,17″
  • Lățime plăcuță (W1): 0,47″.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 1/2″
  • Lungimea placutei (INSL): 0.87″
  • Grosimea placutei (S): 0.17″
  • Lăţimea placutei (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate