BCM D32-A-W32-C Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol: 3102362
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102362
EAN / GTIN 7291075122862
Număr producător 3102362
L-Număr L23980 321

Descriere

Descriere:

Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 27 mm
  • Tip frontal A
  • Lungime funcţională (LF): 124 mm
  • Lungimea capului (LH): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D320-CS
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături