BCM D1.50-B-W1.50-C Freze cu capăt sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3103057
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103057
EAN / GTIN 7291075171624
Număr producător 3103057
L-Număr L23980 2192

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt sferic cu Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.33″
  • Tip frontal: B
  • Lungime funcţională (LF): 8.813″
  • Lungimea capului (LH): 5″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D1.50-CS
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Tip de coadă: Weldon

Produse potrivite

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături