BCM D25-B-C32-C Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol: 3102555
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DROPMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102555
    EAN / GTIN 7291075122886
    Număr producător 3102555
    L-Număr L23980 461

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

    Caracteristică:

    • Conicitatea corpului (BHTA): 2.4 Grade
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
    • Tip frontal B
    • Lungime funcţională (LF): 220 mm
    • Lungimea capului (LH): 95 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D250-QT
    • Lungime totală (OAL): 220 mm
    • Tip de coadă rotund

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături