CNMG 160612-MR IC807 Plăcuţe de strunjire cu două fețe, negativă, rombică de 80°, pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5508942
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508942
EAN / GTIN 7291075262964
Număr producător 5508942
L-Număr L23950 2270

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire cu două fețe, negativă, rombică de 80°, pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: MR
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.9 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev