PCLNR 3232P-16X Dispozitiv de prindere cu menghină pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMB de 80°.

Cod articol: 3602852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602852
EAN / GTIN 7291075220001
Număr producător 3602852
L-Număr L23990 1600

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere cu menghină pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMB de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1607 CNMG 1606
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături