C6 PCLNL-45065-16X Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

Cod articol: 3602914
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602914
EAN / GTIN 7291075272307
Număr producător 3602914
L-Număr L23990 640

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 54 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1607, CNMG 1606
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate