{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ISOTURN | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC807 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | M3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 245 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260172 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351910 | |
Număr producător | 3359031 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T308 | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare | Degroşare | Degroşare |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Categorie | IC807 | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Sfărâmător de aşchii | M3P | WSM | WSM | WSM |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |