VCMT 160404 IC807

Cod articol: 261481 IC807
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ISOTURN
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie IC807
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii M3M
    Adâncime de tăiere ap 1 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,07 mm/rot - 0,25 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 80 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Denumirea producătorului VCMT 160404-M3M IC807
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261481 IC807
    EAN / GTIN 7291075306279
    Număr producător 3359024

    Descriere

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.