{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ISOTURN | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC807 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 245 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | VCMT 160404-F3P IC807 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261392 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338362 | |
Număr producător | 3358937 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Categorie: IC807
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
16,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
647 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 245 m/min | 50 m/min - 110 m/min |