{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060208 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WSM | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260145 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948854 | |
Număr producător | 260145 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060208 Wiper HB7020
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Categorie | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Sfărâmător de aşchii | WSM | WSM | WSM |
Aplicaţia principală | P | P | P |