S50W PCLNR-16X Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Cod articol: 3690478
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3690478
EAN / GTIN 7291075261615
Număr producător 3690478
L-Număr L23990 501

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 450 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 70 mm
  • Înălțimea cozii (H): 47 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături