{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | H0613 | |
Descrierea formei | Flacără | |
⌀ cap | 6 mm | |
Lungimea capului | 13 mm | |
Lungimea totală | 43 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724335 | |
Număr producător | 546910 H0613 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură, Tip: H0613
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
20,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat
20,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | H0613 | H0613 | H0613 |
Lungimea totală | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cap | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z7 |
Lungimea capului | 13 mm | 13 mm | 13 mm |