{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | C0313 | |
Descrierea formei | Cilindric (WRC) | |
⌀ cap | 3 mm | |
Lungimea capului | 14 mm | |
Lungimea totală | 38 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724212 | |
Număr producător | 546910 C0313 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată C0313
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
476 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
684 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 |
Descrierea formei | Cilindric (WRC) | Cilindrică | Cilindric (WRC) | Cilindrică | Cilindrică |
Lungimea totală | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z FINE | Dantură Z7 | Dantură Z9 |
Lungimea capului | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |