Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată G0613

Cod articol: 546910 G0613
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma G0613
Descrierea formei Arc ogival
⌀ cap 6,3 mm
Lungimea capului 12,7 mm
Lungimea totală 45 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546910 G0613
EAN / GTIN 4045197724311
Număr producător 546910 G0613

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată G0613

Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată G0613

La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
11,60 €
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
15,55 €
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
15,55 €
Descrierea formei Arc ogival Arc ogival Arc ogival
Lungimea totală 45 43 43
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură
⌀ cozii 3 3 3
Serie Dantură Z7 Dantură Z5 Dantură Z7
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 12,7 13 13

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături