{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0302 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 3 mm | |
Lungimea capului | 2,5 mm | |
Lungimea totală | 38 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Număr producător | 546910 D0302 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0302
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D0302 | D0302 | D0302 |
Descrierea formei | Sferică | Sferică | Sferică |
Lungimea totală | 38 | 40 | 40 |
⌀ cap | 3 | 3 | 3 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu |
Lungimea capului | 2,5 | 2 | 2 |