{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0605 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 6,3 mm | |
Lungimea capului | 5 mm | |
Lungimea totală | 38 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197724250 | |
Număr producător | 546910 D0605 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0605
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
18,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat
18,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Sferică | Sferică | Sferică |
⌀ cap | 6,3 | 6 | 6 |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z7 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu |
⌀ cozii | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z7 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |