{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0403 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 4 mm | |
Lungimea capului | 3,4 mm | |
Lungimea totală | 38 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Număr producător | 546910 D0403 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0403
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Descrierea formei | Sferică | Sferică | Sferică | Sferică | Sferică |
⌀ cap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Simbol pentru dantură | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z9 |
Grad de fineţe a danturii | mediu | fin | mediu | foarte fin | foarte grosieră (Neferoase / Alu) |
Serie | Dantură Z7 | Dantură Z5 | Dantură Z7 | Dantură Z FINE | Dantură Z9 |