DSC-IC 111.00-122.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Cod articol: 4841298
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841298
EAN / GTIN 7291075448702
Număr producător 4841298
L-Număr L24020 270

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 102 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O27
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 122.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 111 mm
  • Lungime totală (OAL): 235 mm

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături