TPMX 280716R-G IC8355 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Cod articol: 4854898
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 4854898
    EAN / GTIN 7291075448160
    Număr producător 4854898
    L-Număr L24250 25

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Diametrul cercului interior (IC): 17 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături