DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Cod articol: 3350005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3350005
EAN / GTIN 7291075227185
Număr producător 3350005
L-Număr L24020 564

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.5 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I4
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 28.7 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 26.41 mm
  • Lungime totală (OAL): 60.5 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături