NPMX 080304R-B IC908 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Cod articol: 4828866
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4828866
EAN / GTIN 7291075234435
Număr producător 4828866
L-Număr L24250 4

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul cercului interior (IC): 8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături