DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Cod articol: 3350004
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3350004
EAN / GTIN 7291075227178
Număr producător 3350004
L-Număr L24020 565

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I3
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 26.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 24.11 mm
  • Lungime totală (OAL): 57.5 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături