DDD-E3 28.71-31.00 NOM 0 To-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og loddede skærekanter

Cod articol: 3350006
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3350006
EAN / GTIN 7291075227192
Număr producător 3350006
L-Număr L24020 566

Descriere

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I5
  • Skærediameter, maks. (DCX) 31 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28,71 mm
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături