Cleşte ampermetric digital CM9-1

Cod articol: 473305 CM9-1
Reducere
470,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 6.000
Precizie de bază 1 %
Control sonor pentru continuitatea circuitelor 0 – 45 Ω
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Funcţie de memorare HOLD; PEAK; ZERO
Tensiune alternativă CA 10 mV – 600 V
Tensiune continuă CC 10 mV – 600 V
Curent alternativ CA 10 µA – 60 A
Rezistenţă 0,1 Ω – 600 kΩ
Deschidere maximă a cleştelui 23 mm
Categorie de supratensiune CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473305 CM9-1
EAN / GTIN 4014651446823

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Cleştele ampermetric CM9-1 este ideal pentru detectarea eroilor la nivelul aparatelor, al maşinilor şi al instalaţiilor. Defectele de izolaţie şi curenţii de scurgere nesiguri se localizează precoce reducându-se astfel timpii de oprire. Spre deosebire de măsurarea rezistenţei de izolaţie, măsurarea se realizează în timpul exploatării instalaţiei/aparatului şi nu are efecte negative asupra componentelor sensibile. Protecţie împotriva câmpurilor magnetice externe, circuit de filtrare pentru atenuarea componentelor de semnal din partea superioară a frecvenţei limită, filtru low-pass.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături