Cleşte ampermetric digital CM12

Cod articol: 473305 CM12
Reducere
485,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 95,60 € /buc.
  • 102,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 9.999
Precizie de bază 1 %
Control sonor pentru continuitatea circuitelor 30 – 100 Ω
Procedeu de măsurare TRUE RMS (DC+AC)
Funcţie de memorare HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Funcţie înregistrator de date
Tensiune alternativă CA 10 mV – 1000 V
Tensiune continuă CC 10 mV – 1000 V
Curent alternativ CA 10 mA – 600 A
Curent continuu CC 10 mA – 600 A
Rezistenţă 0,1 Ω – 100 kΩ
Capacitate 1 nF – 4 mF
Frecvenţă 0,01 Hz – 10 kHz
Deschidere maximă a cleştelui 33 mm
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473305 CM12
EAN / GTIN 4014651446809

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Cleştele profesional de curent de mare putere CM12 este ideal pentru sarcini de măsurare solicitante. Prin intermediul aplicaţiei gratuite, valorile măsurate pot fi monitorizate, stocate şi distribuite în scopul unei evaluări ulterioare. Funcţii suplimentare interesante şi moderne, pentru un cleşte ampermetric indispensabil: înregistrator de date LOG (10000 de valori măsurate), memorie de date (1000 de valori măsurate), bluetooth®, aplicaţie, măsurarea puterii active, a factorului de putere, măsurarea armonicii şi a curentului de intrare (INRUSH). Testare bipolară a câmpului rotativ, filtru low-pass, senzor de tensiune, compensare la zero.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături