{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 4.200 | |
Precizie de bază | 2 % | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Funcţie de memorare | HOLD | |
Curent alternativ CA | 10 mA − 400 A | |
Curent continuu CC | 10 mA − 400 A | |
Deschidere maximă a cleştelui | 23 mm | |
Categorie de supratensiune | CAT III 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie electrică | 2× 081561 LR3 | |
Tip produs | Cleşte amperimetric |
Cod articol | 473305 CMP2 | |
EAN / GTIN | 4014651446793 | |
Număr producător | 044679 |