Cleşte ampermetric digital CM10-1

Cod articol: 473305 CM10-1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
  • 87,60 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de afişare 6.000
    Precizie de bază 1 %
    Denumirea producătorului CM10-1
    Control sonor pentru continuitatea circuitelor da
    Procedeu de măsurare TRUE RMS
    Funcţie de memorare HOLD, MAX / MIN
    Tensiune alternativă CA 0,1 V − 1000 V
    Tensiune continuă CC 0,1 mV − 1000 V
    Curent alternativ CA 10 mA − 1500 A
    Curent continuu CC 10 mA − 1500 A
    Rezistenţă 0,1 Ω − 600 Ω
    Frecvenţă 0,01 Hz − 10 kHz
    Deschidere maximă a cleştelui 42 mm
    Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
    Alimentare cu energie electrică 2× 081561 LR6
    Tip produs Cleşte amperimetric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473305 CM10-1
    EAN / GTIN 4014651446885

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

    Aplicaţie:

    Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
    Pentru utilizare profesinistă în industrie, în servicii şi în manufactură. Măsurarea capacităţii, verificarea diodelor. Înregistrator de date, memorie, bluetooth, aplicaţie de măsurare a curentului de intrare (INRUSH), filtru low-pass (HFR), senzor de tensiune, funcţie ZERO.

    Standard:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Livrare:

    Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături