Există o alternativă la acest produs

Cleşte ampermetric digital CM2

Cod articol: 473305 CM2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
  • 87,60 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de afişare 4.000
    Precizie de bază 0,5 %
    Denumirea producătorului CM2
    Control sonor pentru continuitatea circuitelor 0 − 50 Ω
    Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
    Funcţie de memorare HOLD, MAX
    Tensiune alternativă CA 1 mV − 600 V
    Tensiune continuă CC 0,1 mV − 600 V
    Curent alternativ CA 100 mA − 300 A
    Curent continuu CC 10 mA − 300 A
    Rezistenţă 0,1 Ω − 40 MΩ
    Deschidere maximă a cleştelui 25 mm
    Categorie de supratensiune CAT III 300 V
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    Alimentare cu energie electrică 2× 081561 LR3
    Tip produs Cleşte amperimetric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473305 CM2
    EAN / GTIN 4014651000810
    Număr producător 044035

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

    Aplicaţie:

    Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
    Ideal pentru măsurarea curentului de intensitate scăzută.

    Standard:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Livrare:

    Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături