Cleşte ampermetric digital CM11

Cod articol: 473305 CM11

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
  • 102,00 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 6.000
Precizie de bază 1 %
Denumirea producătorului CM11
Control sonor pentru continuitatea circuitelor 0 − 100 Ω
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Funcţie de memorare HOLD, MAX / MIN
Tensiune alternativă CA 0,01 V − 600 V
Tensiune continuă CC 0,01 V − 600 V
Curent alternativ CA 0,1 mA − 20 A
Curent continuu CC 0,1 mA − 10 A
Rezistenţă 0,1 Ω − 600 kΩ
Deschidere maximă a cleştelui 23 mm
Categorie de supratensiune CAT IV 300 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Alimentare cu energie electrică 2× 081561 LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Număr producător 044067

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Ideal pentru identificarea erorilor în instalaţiile, comenzile, dispozitivele electrice şi sistemul electric al autovehiculelor. Măsurarea precisă a tensiunilor mici c.a./c.c. (curenţi de scurgere, diferenţiali şi de scurgere).

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături